20g 保冷剤 スノーパック 三重化学工業 44061108

保冷剤 スノーパック

(2件のレビュー)
内容量1ケース(560個)
寸法(mm)75×75
内容量1ケース(560個)注文コード44061108品番20g
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フィルムは厚手で85ミクロンを使用。強度があるのに価格はリーズナブル。誤食を懸念し内容成分の99%以上が水、増粘剤として食品添加物のCMC(カルボキシメチルセルロース)を使用。生鮮食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。) 非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。百貨店のデパ地下や集中レジ、市場や道の駅でも使用されています。

材質フィルム:ナイロンとポリエチレン 成分:99%以上水・増粘剤としてCMC寸法(mm)75×75R-2
注意
※こちらの商品はミシン目 10 連結仕様となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44061108
2025-08-28
用途: 加工食品 塩辛等の小売り販売に使用します
丸中海産株式会社卸売・小売業

お客様が喜ばれます
最近毎日暑い日がつづきます
こんな時は非常に便利で使い安いです

2025-07-12
用途: 暑い日のお持ち帰りのお客様の商品に使います。
焼菓子工房ひまわり製造業

きれいで、コンパクト、使いやすい、なにより、お手頃価格でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする