曜日別特売
50×25 養生テープ SWAN 44061467

50×25 養生テープ SWAN 44061467
50×25 養生テープ SWAN 44061467
50×25 養生テープ SWAN 44061467

養生テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
半透明
内容量1巻注文コード44061467品番50×25
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

手で簡単に切れる作業性の良い養生テープです。引き出しが軽く、糊残りが少ないのも特長です。

材質PETクロス・PEラミ幅(mm)50半透明長さ(m)25主な用途養生・仮止めなど様々な用途で使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする