RENNSTEIG(レンシュタイグ)
超硬フラットスクレーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
ブレード幅(mm)
15
注文コード
44061509
品番
465 115 1
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ブレード幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質(刃)
超硬
厚さ(mm)
(ブレード)5
質量(g)
160
ブレード長さ(mm)
190
ブレード幅(mm)
15