465 020 0 0 UES 超硬フラットスクレーパー替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061554

超硬フラットスクレーパー替刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)400
内容量1個注文コード44061554品番465 020 0 0 UES
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
材質(刃)超硬仕様465 020 0 UES用替刃厚さ(mm)(ブレード)5質量(g)400ブレード長さ(mm)300ブレード幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする