大阪魂
7マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(125個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(170個)
1箱(230個)
長さ(mm)
80
100
110
120
45
55
60
65
70
75
80
90
50
ねじピッチ
0.75
0.75
1
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44061674
品番
M6×80
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
0.75
種別
半ねじ
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
-
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角