JST(日本圧着端子製造)
ビニル絶縁付ギボシ接続子
商品レビューを投稿する
内容量
1箱(500個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0~1.65
注文コード
44061729
品番
CVDAGF1.25-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
メス
標準色
赤
寸法d(Φmm)
4.0
寸法E(mm)
14.0
寸法D(Φmm)
3.5
寸法l(mm)
10.0
使用温度範囲(℃)
-25~60
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94 V-0
材質(絶縁体)
PVC
全長(mm)
24
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
PCE形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0~1.65
特性
難燃
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表