大阪魂
8マーク小型六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
20
16
20
25
30
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44062207
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。