大阪魂
8マーク小型六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
25
16
20
25
30
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44063564
品番
M12×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目