大阪魂
8マーク小型六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M10
M10
M8
長さ(mm)
25
16
20
ねじピッチ
1.5
1.5
1.25
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44063984
品番
M10×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目