大阪魂
8マーク小型六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M8
M10
M8
長さ(mm)
12
16
12
20
ねじピッチ
1.25
1.5
1.25
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44064343
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目