大阪魂
8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(45個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
80
100
40
45
55
60
65
75
90
95
110
120
130
150
35
50
85
70
80
30
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44065104
品番
M10×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。