TOYO TIRES
サマータイヤ トランパスMPZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
リム径(inch)
17
18
17
16
15
14
タイヤ幅(mm)
205
215
175
205
195
185
165
偏平率(%)
50
55
45
60
70
65
タイヤサイズ
205/50R17
215/55R18
215/45R17
175/60R16
215/70R15
215/65R15
205/70R15
195/60R15
185/55R15
175/70R14
175/65R14
165/70R14
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44066077
品番
15470852
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。
用途
ミニバン
タイヤ幅(mm)
205
偏平率(%)
50
リム径(inch)
17
タイヤ外径(mm)
638
仕様
ラジアル構造
本数
1本
タイヤサイズ
205/50R17
標準リム幅(inch)
6.5
最高速度(km/h)
240
ロードインデックス
93
適合ボディタイプ
ミニバン