曜日別特売
15571357 サマータイヤ トランパスMPZ TOYO TIRES 44066086

サマータイヤ トランパスMPZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
リム径(inch)16
タイヤ幅(mm)215
偏平率(%)70
タイヤサイズ215/70R16
内容量1本注文コード44066086品番15571357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。

用途
ミニバン
タイヤ幅(mm)215偏平率(%)70リム径(inch)16タイヤ外径(mm)709仕様ラジアル構造本数1本タイヤサイズ215/70R16標準リム幅(inch)6.5最高速度(km/h)210ロードインデックス100適合ボディタイプミニバン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする