曜日別特売
VX222LKXB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222L) SMC 44066146

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222L)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード44066146品番VX222LKXB
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ポート数2電圧(V)(K) AC200口径3/8仕様(-) 標準(Rc)取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)4使用流体材質(ボディ)(L) SUSリード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする