大阪魂
8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(45個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
65
100
30
35
40
45
50
55
70
75
90
95
110
120
130
150
65
85
60
80
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(45個)
注文コード
44066267
品番
M16×65
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目