曜日別特売
16380245 サマータイヤ ナノエナジー3プラス TOYO TIRES 44066759

サマータイヤ ナノエナジー3プラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
リム径(inch)17
タイヤ幅(mm)215
偏平率(%)40
タイヤサイズ215/40R17
215/40R17
225/35R20
275/30R19
265/30R19
235/35R19
225/40R19
225/35R19
265/35R18
245/45R18
225/50R18
225/45R18
225/40R18
215/45R18
215/40R18
215/35R18
225/55R17
225/50R17
225/45R17
215/55R17
215/50R17
215/45R17
205/50R17
205/45R17
205/40R17
195/45R17
215/60R16
215/55R16
205/65R16
205/60R16
205/55R16
205/50R16
195/60R16
195/55R16
195/50R16
195/45R16
185/60R16
185/55R16
175/60R16
205/65R15
195/65R15
195/60R15
195/55R15
185/65R15
185/60R15
185/55R15
175/65R15
175/60R15
165/65R15
195/65R14
185/70R14
185/65R14
175/70R14
175/65R14
165/70R14
165/65R14
165/80R13
165/70R13
155/80R13
内容量1本注文コード44066759品番16380245
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。

用途低燃費スタンダードタイヤタイヤサイズ215/40R17本数1本タイヤ幅(mm)215リム径(inch)17偏平率(%)40適合ボディタイプセダン、スポーティー仕様ラジアル構造標準リム幅(inch)7.5RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)270グリーン購入法適合ロードインデックス83タイヤ外径(mm)604
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする