大阪魂
8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(45個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
45
100
30
35
40
45
50
55
60
70
75
90
95
110
120
140
150
65
85
80
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44067046
品番
M10×45
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目