VX223AZ1J VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223) SMC 44068632

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/4注文コード44068632品番VX223AZ1J
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/4仕様(-) 標準(Rc)電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)4使用流体材質(ボディ)(A) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする