曜日別特売

環境樹脂敷板プラボーくん ソフトタイプ 凹

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
質量(kg)約30
内容量1個注文コード44069358品番PSY36U
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ゴムマットのような柔軟性で下地が凸凹でもしっかり保護します。

寸法(mm)シボ深さ:3質量(kg)約30タイプ片面凹板厚(mm)13寸法(幅W×長さL)(mm)約910×1820
注意
※大型商品のため、パレット出荷・パレット納品です。
※車上渡し商品につき、フォークリフト必須となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする