曜日別特売
VX223MA VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223) SMC 44069567

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径3/8注文コード44069567品番VX223MA
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径3/8仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)7使用流体材質(ボディ)(M) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする