曜日別特売
SS18BV 安全靴 短靴(ベロア) シモンスター マジックタイプ SS18BV シモン 44069909

SS18BV 安全靴 短靴(ベロア) シモンスター マジックタイプ SS18BV シモン 44069909
SS18BV 安全靴 短靴(ベロア) シモンスター マジックタイプ SS18BV シモン 44069909

安全靴 短靴(ベロア) シモンスター マジックタイプ SS18BV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード44069909品番SS18BV
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

形状ローカットサイズ(cm)25.5機能耐滑性ブルー甲被タイプマジックタイプ材質(先芯)樹脂規格JIS T8101 S種材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)標準質量(g)900(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格メーカー商品コード1520450中敷カップインソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする