シモン
安全靴 短靴(ベロア) シモンスター マジックタイプ SS18BV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
27
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
29
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44069936
品番
SS18BV
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状
ローカット
サイズ(cm)
27
機能
耐滑性
色
ブルー
甲被タイプ
マジックタイプ
材質(先芯)
樹脂
規格
JIS T8101 S種
材質(アッパー)
牛本革(型押ソフト)
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
材質(ソール)
SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)
標準質量(g)
900(26.0cm/両足)
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1合格
メーカー商品コード
1520450
中敷
カップインソール