曜日別特売
MA-3G10-S マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK) 44070006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイティプラー 定置型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード44070006品番MA-3G10-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500,000

業界トップの実績も持ち、ウインチの代名詞となりました。

定格荷重(kg)50Hz:400、60Hz:400質量(kg)160モーター出力(kW)0.87ワイヤー径(Φmm)8仕様MA-3G10は別置間接盤ワイヤー長さ(m)120
注意
※ワイヤーロープ・フック・電源コードは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき13,500/税込14,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44070006MA-3G10-S15645336MA-3G10E(S)MA-3G10-S 中型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK) 15645336中型マイティプラー 定置型トーヨーコーケン(TKK)1台
1,598,000
欠品中
税込1,757,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする