大阪魂
8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(45個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
60
100
30
35
40
45
50
55
65
70
75
90
95
110
120
130
150
85
60
80
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44070311
品番
M10×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目