HA502-03 D.A.D ラバーマット GARSON 44070557

HA502-03 D.A.D ラバーマット GARSON 44070557
HA502-03 D.A.D ラバーマット GARSON 44070557
HA502-03 D.A.D ラバーマット GARSON 44070557
HA502-03 D.A.D ラバーマット GARSON 44070557
HA502-03 D.A.D ラバーマット GARSON 44070557
HA502-03 D.A.D ラバーマット GARSON 44070557
HA502-03 D.A.D ラバーマット GARSON 44070557
HA502-03 D.A.D ラバーマット GARSON 44070557
HA502-03 D.A.D ラバーマット GARSON 44070557

D.A.D ラバーマット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(mm)W620×H500×20(スパイクは除く) 溝部分5mm
W620×H500×20(スパイクは除く) 溝部分5mm
W570×H400×20(スパイクは除く) 溝部分5mm
W620×H400×20(スパイクは除く) 溝部分5mm
内容量1枚注文コード44070557品番HA502-03
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

エンボスロゴの機能性は、靴の裏に付着した汚れを削ぎ落とす役目も果たし、汚れや砂や小石が溝に落ち込み、靴に再付着する事を防止ししたり、小石で足が滑ったりする事を防止します。
水汚れは25mmある壁面と、深さ5mmの溝がマットに付いた水分など車内に溢れるのを完全に防止ししますので、車のフロアの錆びの原因の水から守り、コーヒーやジュースなどの溢れなどの汚れも防止します。
裏面はグリップ効果の高い無数のスパイク加工を施しており、運転中のズレたりする心配もなく、安全に快適にご使用頂けます。

サイズLタイプスクエア使用場所後部座席用材質合成ゴム/PVCサイズ(mm)W620×H500×20(スパイクは除く) 溝部分5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44070539
2023-07-24
用途: ヴェルファイアの3列目に使用
医療・福祉・介護関連業

サイズもぴったしで、マットが汚れる心配もなく、購入して良かったです。
発送も早く、安心して購入する事が出来ました。またこちらで購入したいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 44070557
2020-12-24
用途: 車のマット
クマザキカラー

このサイズがなかなかありません。とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする