大阪魂
8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(45個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
60
100
30
35
40
45
55
70
75
90
95
110
120
140
150
50
65
85
60
80
130
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44070975
品番
M10×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目