大阪魂
8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(45個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
70
100
30
35
40
45
55
70
75
90
95
110
120
140
150
50
65
85
60
80
130
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44070993
品番
M10×70
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目