曜日別特売
HA212-02 D.A.D ロイヤル ステアリングカバー GARSON 44071108

HA212-02 D.A.D ロイヤル ステアリングカバー GARSON 44071108
HA212-02 D.A.D ロイヤル ステアリングカバー GARSON 44071108
HA212-02 D.A.D ロイヤル ステアリングカバー GARSON 44071108
HA212-02 D.A.D ロイヤル ステアリングカバー GARSON 44071108

D.A.D ロイヤル ステアリングカバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラックサイズM-SIZE (ハンドル直径適合範囲38.5cm~40.0cm)注文コード44071108品番HA212-02
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しんで頂けます。
裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用頂けます。

ブラックサイズM-SIZE (ハンドル直径適合範囲38.5cm~40.0cm)刺繍糸の色シルバーデザインモノグラムレザー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44071178
2019-08-10
用途: 車のドレスアップ
その他業種

ハンドルが太くなり、運転が楽になりました。なお、取り付けも難しくはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする