大阪魂
8マーク小型六角ボルト 半ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M10
M8
長さ(mm)
50
30
45
50
ねじピッチ
1.5
1.5
1.25
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44071964
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目