大阪魂
8マーク小型六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M10
M8
長さ(mm)
70
30
40
45
50
100
35
75
ねじピッチ
1.25
1.5
1.25
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44072463
品番
M8×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目