曜日別特売
EA109B-122 70x145mm小判型ブラシ(馬毛) エスコ 44072718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

70x145mm小判型ブラシ(馬毛)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44072718品番EA109B-122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190
材質馬毛毛丈(mm)32線径(Φmm)0.15行数8行ブラシ寸法(mm)70×145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする