大阪魂
8マーク六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(110個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
長さ(mm)
20
20
25
30
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(110個)
注文コード
44073705
品番
M12×20
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
色
黒
寸法H(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目