EA123KC-101A 3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ 44073743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付)EA123KC-101A

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44073743
品番
EA123KC-101A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,278
販売価格(税別)
¥2,980
仕様
シールド付(直径98mm)
使用圧力(MPa)
0.5/0.8
使用範囲
3m
ノズル長(mm)
100
ホース寸法(mm)
内径:5mm 外径:8mm
穴径
3mm
エア量(L/min)
340L/min

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする