大阪魂
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(2個)
1箱(2個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(50個)
1箱(35個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(65個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M8
長さ(mm)
30
16
20
90
100
25
30
35
60
70
10
12
14
15
18
22
45
40
50
80
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
1.25
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44074807
品番
M16×30
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法H(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
24
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。