大阪魂
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
50
40
45
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44074956
品番
M20×50
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
13
表面処理
グリーンクロメート
寸法B(mm)
30
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目