大阪魂
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(35個)
1箱(110個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(2個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M14
M16
M8
長さ(mm)
8
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
80
90
100
60
70
10
12
15
ねじピッチ
1
1.5
1.75
2
1.25
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44075823
品番
M6×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
8
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法H(mm)
4
表面処理
クローム
寸法B(mm)
10
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目