大阪魂
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(40個)
1箱(40個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(45個)
1箱(3個)
1箱(2個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M8
長さ(mm)
90
14
16
18
20
30
80
50
70
90
25
10
12
15
22
45
40
35
55
60
100
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
1.25
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44076085
品番
M12×90
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
90
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法H(mm)
8
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目