大阪魂
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2個)
1箱(2個)
1箱(2個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(3個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M8
長さ(mm)
35
14
16
18
20
30
80
50
70
90
25
10
12
15
22
45
40
35
55
60
100
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
1.25
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44076112
品番
M16×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法H(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
24
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目