大阪魂
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(35個)
1箱(110個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(2個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M14
M16
M8
長さ(mm)
15
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
80
90
100
60
70
10
12
15
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
2
1.25
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44076654
品番
M8×15
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法H(mm)
5.5
表面処理
ダクロ
寸法B(mm)
13
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目