大阪魂
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(60個)
1箱(60個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(50個)
1箱(35個)
1箱(110個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(3個)
1箱(2個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(70個)
1箱(65個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M8
長さ(mm)
80
14
16
18
20
22
40
45
50
55
80
90
100
25
70
30
35
10
12
60
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
1.25
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44077397
品番
M10×80
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
7
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目