大阪魂
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(90個)
1箱(90個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(35個)
1箱(110個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(3個)
1箱(2個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M20
M8
長さ(mm)
45
14
16
20
25
30
35
45
50
55
80
90
100
40
60
70
10
12
15
18
22
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
1.25
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
44078781
品番
M10×45
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
7
表面処理
生地
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目