大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(50個)
長さ(mm)
75
40
45
50
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44079314
品番
M12×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目