大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(65個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(50個)
長さ(mm)
45
40
45
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(65個)
注文コード
44079621
品番
M12×45
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目