大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
150
130
140
150
100
55
60
65
70
75
90
110
120
45
50
80
85
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44079682
品番
M12×150
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
150
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
8
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目