大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
90
130
140
150
100
55
60
65
70
75
90
110
120
45
50
80
85
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44079761
品番
M14×90
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
90
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
9
ねじ長さ(mm)
35
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目