大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M14
M10
M14
M16
M20
長さ(mm)
75
140
100
75
80
90
110
60
65
70
ねじピッチ
2
1.5
2
2.5
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44080556
品番
M14×75
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
寸法H(mm)
9
ねじ長さ(mm)
35
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。