大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(65個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(70個)
1箱(45個)
1箱(2個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(90個)
1箱(85個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M8
長さ(mm)
60
100
110
120
35
50
60
65
70
75
80
85
90
95
40
45
55
30
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
1.25
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(65個)
注文コード
44080811
品番
M10×60
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
7
ねじ長さ(mm)
26~30
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。