大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(70個)
1箱(45個)
1箱(2個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(85個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M8
長さ(mm)
55
100
110
120
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
1.25
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44081877
品番
M14×55
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
寸法H(mm)
9
ねじ長さ(mm)
35
表面処理
グリーンクロメート
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目