大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M10
M14
M16
M20
長さ(mm)
150
130
150
55
60
75
100
110
65
80
85
90
70
ねじピッチ
1.5
1.5
2
2.5
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44082071
品番
M10×150
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
150
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
7
ねじ長さ(mm)
26~30
表面処理
クローム
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目