大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M14
M10
M14
M16
M20
長さ(mm)
80
130
150
55
60
75
100
110
65
80
85
90
70
ねじピッチ
2
1.5
2
2.5
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44082157
品番
M14×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
寸法H(mm)
9
ねじ長さ(mm)
35
表面処理
クローム
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目